Panduit - .50" (12.7mm) PVC Heat Shrink Clear - HSTTPN50-CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 11.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983813131
Réf. Sonepar
00156381313
Réf. Fournisseur
HSTTPN50-CC
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
11.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PVC
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
-20...105 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en PVC transparente, diamètre 0,50" (12,7 mm), polychlorure de vinyle transparent, 100 pi. (30,5m) par rouleau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


