🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - Adhesive Mount-Acrylic Adh Tape 1.12" x - SGABM30-AT-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhesive Mount-Acrylic Adh Tape 1.12" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983713882

Réf. Sonepar

00156000813

Réf. Fournisseur

SGABM30-AT-C0

Marque

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

7.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.16 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...82 °C

Adhesive Mount-Acrylic Adh Tape 1.12" x

Les Atouts de l'article:

Le support adhésif noir est monté avec du ruban adhésif acrylique et mesure 1,12" x 1,12" (28,5 mm x 28,5 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées et est vendue en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit