Panduit - Cable Tie Mount, .25" (6.4mm) Stud, Weat - TMSTLHS6-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 31.8 mm
largeur - 12.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983482245
Réf. Sonepar
00156048224
Réf. Fournisseur
TMSTLHS6-C0
Marque
Panduit
longueur:
31.8 mm
largeur:
12.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
24.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.52 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur noire est installée sur un goujon de 0,25" (6,4 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


