Panduit - Cable Tie Mount, .31" (7.9mm) Stud, Weat - TMSTLHS8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, .31" (7.9mm) Stud, Weat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 12.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983528875

Réf. Sonepar

00156052887

Réf. Fournisseur

TMSTLHS8-C0

Marque

Panduit

longueur:

31.8 mm

largeur:

12.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

24.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

7.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Tie Mount, .31" (7.9mm) Stud, Weat

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est installée sur un goujon de 7,9 mm (0,31 po). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit