Panduit - Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., IV - SMS-A-C15

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., IV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983580071

Réf. Sonepar

00156058007

Réf. Fournisseur

SMS-A-C15

Marque

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

autre

hauteur:

8.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

0...70 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., IV

Les Atouts de l'article:

L'embase clipsable pour collier de serrage couleur ivoire est appliquée à l'aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit