Panduit - Cable Tie Mount, User App Adh., .61" (15 - TM3A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 22.2 mm
largeur - 15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983581207
Réf. Sonepar
00156058120
Réf. Fournisseur
TM3A-C
Marque
Panduit
longueur:
22.2 mm
largeur:
15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
hauteur:
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...70 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur naturelle se fixe à l'aide d'un adhésif fourni par l'utilisateur et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


