Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.12" x 1.12" - ABM112-AV-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056805026

Réf. Sonepar

00156680502

Réf. Fournisseur

ABM112-AV-C

Marque

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

4.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-35...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.12" x 1.12"

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit