🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., .75" x .75" ( - ABMM-AV-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056808072

Réf. Sonepar

00156680807

Réf. Fournisseur

ABMM-AV-C

Marque

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.7 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-35...70 °C

Cable Tie Mount, VHB Adh., .75" x .75" (

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit