Panduit - Clip entier isolé PA 6.6 premium;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000 - DPF18-250FIM-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983203390
Réf. Sonepar
00156020339
Réf. Fournisseur
DPF18-250FIM-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DPF18-250FIM-M Panduit
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


