Panduit - Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000 - DV18-250B-MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983409204

Réf. Sonepar

00156040920

Réf. Fournisseur

DV18-250B-MY

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

pays de fabrication:

MEXIQUE

Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,81" (20,6 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit