Panduit - Collier MS inox 304;457x15,9mm;Resistance à l'arrachement 3725N; Outil conseillé - MS4W63T15-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MS inox 304;457x15,9mm;Resistance à l'arrachement 3725N; Outil conseillé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 457.2 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983446971

Réf. Sonepar

00156044697

Réf. Fournisseur

MS4W63T15-L4

Marque

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

457.2 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3560 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MS inox 304;457x15,9mm;Resistance à l'arrachement 3725N; Outil conseillé BT2HT;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Boucle à profil bas. longueur 18' (457 mm), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3560, diamètre du faisceau : 4" (102 mm), 50 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit