Panduit - Cosse à fourche isolée PA 6.6 ;16-14 AWG(1,5-2,5mm²);bornage M4;Cdt.100 - PNF14-8F-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983513512
Réf. Sonepar
00156051351
Réf. Fournisseur
PNF14-8F-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, polyamide isolé, entrée en entonnoir, 16 - 14 AWG, taille de goujon #8, conditionnement standard.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


