Panduit - Cosse à fourche verrouilable;iso vin ; 18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M3 ; Cdt.1000 - PV14-6LF-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983808076
Réf. Sonepar
00156080807
Réf. Fournisseur
PV14-6LF-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche autobloquante, vinyle isolé, entrée en entonnoir, 18 - 14 AWG, taille de goujon #6, conditionnement en vrac.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


