Panduit - Cosse à fourche verrouillable nue;18-14 AWG; 1,0-2,5mm²;bornage M4;Cdt.1000 - P14-8LF-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983809097
Réf. Sonepar
00156080909
Réf. Fournisseur
P14-8LF-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage, sans isolation, 18 - 14 AWG, taille de goujon #8, conditionnement en vrac.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


