Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Cosse fourche à crochet;iso PA 6.6;12-10 AWG(4-6mm²);bornage M5;Cdt.500 - PN10-10FF-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983806157

Réf. Sonepar

00156080615

Réf. Fournisseur

PN10-10FF-D

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Cosse fourche à crochet;iso PA 6.6;12-10 AWG(4-6mm²);bornage M5;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche à bride, polyamide isolé, 12 - 10 AWG, taille de goujon #10, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit