Panduit - Cosse ronde grosse section nue;8 AWG; 10mm²; trou de bornage M6 ; Cdt.200 - P8-14R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 10...10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983870851

Réf. Sonepar

00156087085

Réf. Fournisseur

P8-14R-T

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

10...10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Cosse ronde grosse section nue;8 AWG; 10mm²; trou de bornage M6 ; Cdt.200

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ P8-14R-T est une cosse ronde non isolée. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit