Panduit - Cosse ronde grosse section nue;8 AWG; 10mm²; trou de bornage M6 ; Cdt.25 - P8-14R-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 10...10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983870790
Réf. Sonepar
00156087079
Réf. Fournisseur
P8-14R-Q
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
10...10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
8...8
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
1/4 pouce
Les Atouts de l'article:
La cosse Pan-Term™ P8-14R-Q est une cosse ronde non isolée. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


