Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ;12-10 AWG(4-6mm²)bornage M4;Cdt.50 - PNF10-8R-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983513321
Réf. Sonepar
00156051332
Réf. Fournisseur
PNF10-8R-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
MEXIQUE
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 12 – 10 AWG, taille de goujon #8, polyamide isolé, entrée en entonnoir, conditionnement standard.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


