Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ; 12-10 AWG(4-6mm²);bornage M4;Cdt.50 - PN10-8R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ; 12-10 AWG(4-6mm²);bornage M4;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983800308

Réf. Sonepar

00156080030

Réf. Fournisseur

PN10-8R-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse ronde isolée PA 6.6 ; 12-10 AWG(4-6mm²);bornage M4;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PN10-8R-L est une cosse ronde à isolation en polyamide. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit