Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M3;Cdt.100 - PN14-6R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983800162
Réf. Sonepar
00156080016
Réf. Fournisseur
PN14-6R-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
long
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
La cosse Pan-Term™ PN14-6R-C est une cosse ronde à isolation en polyamide. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


