Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M4;Cdt.100 - PN18-8R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses isolés
EAN
0074983800049
Réf. Sonepar
00156080004
Réf. Fournisseur
PN18-8R-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
long
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
La cosse Pan-Term™ PN18-8R-C est une cosse ronde à isolation en polyamide. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, assurant la protection du joint de sertissage et une réduction de la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.


