Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 en bande;16-14 AWG(1,5-2,5mm²)bornage M6;Cdt.3000 - PNF14-14R-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 en bande;16-14 AWG(1,5-2,5mm²)bornage M6;Cdt.3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983807208

Réf. Sonepar

00156080720

Réf. Fournisseur

PNF14-14R-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Oui

forme du manchon:

long

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Cosse ronde isolée PA 6.6 en bande;16-14 AWG(1,5-2,5mm²)bornage M6;Cdt.3000

Les Atouts de l'article:

La cosse Reel Smart™ PNF14-14R-3K est une cosse ronde à isolation en polyamide moulée en continu avec entrée en entonnoir. La conception avec moulage continu offre un traitement cohérent et fiable à travers les applicateurs Panduit. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, ce qui protège le joint de sertissage et réduit la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit