Panduit - Cosse ronde isolée vinyle; 16-14 AWG(1,5-2,5mm²);bornage M8; Cdt.100 - PV14-56R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983801244

Réf. Sonepar

00156080124

Réf. Fournisseur

PV14-56R-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

5/16 pouce

Cosse ronde isolée vinyle; 16-14 AWG(1,5-2,5mm²);bornage M8; Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 16 – 14 AWG, taille goujon 5/16", vinyle isolé, entrée en entonnoir, conditionnement standard.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit