Panduit - Cosse ronde isolée vinyle ; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M4;Cdt.1000 - PV18-8R-MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983417186

Réf. Sonepar

00156041718

Réf. Fournisseur

PV18-8R-MY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.5...1 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse ronde isolée vinyle ; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M4;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 22 – 18 AWG, taille goujon #8, vinyle isolé, entrée en entonnoir, conditionnement en vrac.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit