Panduit - Cosse ronde isolée vinyle; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M8;Cdt.100 - PV18-56R-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983689217

Réf. Sonepar

00156000125

Réf. Fournisseur

PV18-56R-CY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

5/16 pouce

Cosse ronde isolée vinyle; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M8;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 22 – 18 AWG, taille goujon 5/16", vinyle isolé, entrée en entonnoir, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit