Panduit - Cosse ronde isolée vinyle en bande; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M3 Cdt.3000 - PV18-6RB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée vinyle en bande; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M3 Cdt.3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983803484

Réf. Sonepar

00156080348

Réf. Fournisseur

PV18-6RB-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

section nominale:

0.5...1 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

forme du manchon:

long

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Cosse ronde isolée vinyle en bande; 22-18 AWG(0,5-1mm²);bornage M3 Cdt.3000

Les Atouts de l'article:

La cosse Reel Smart™ PV18-6RB-3K est une cosse ronde à isolation complète en vinyle moulée en continu. La conception avec moulage continu offre un traitement cohérent et fiable à travers les applicateurs Panduit. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit