Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section;6 AWG(15mm²);bornage M6;Cdt.200 - PV6-14R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section;6 AWG(15mm²);bornage M6;Cdt.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 16...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983871216

Réf. Sonepar

00156087121

Réf. Fournisseur

PV6-14R-T

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

16...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

6...6

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

MEXIQUE

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Cosse ronde isolée vinyle grosse section;6 AWG(15mm²);bornage M6;Cdt.200

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 6 AWG, taille de goujon 1/4", vinyle isolé, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit