Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section ;8 AWG(10mm²);bornage M4;Cdt200 - PV8-8R-TY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section ;8 AWG(10mm²);bornage M4;Cdt200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 10...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983411702

Réf. Sonepar

00156041170

Réf. Fournisseur

PV8-8R-TY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

10...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse ronde isolée vinyle grosse section ;8 AWG(10mm²);bornage M4;Cdt200

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, gros câble, 8 AWG, taille de goujon #8, sans isolation, conditionnement en vrac.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit