Non retournable

Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt.25 - PV8-10R-QY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée vinyle grosse section;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 10...10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983695034

Réf. Sonepar

00156000121

Réf. Fournisseur

PV8-10R-QY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

10...10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

MEXIQUE

dimension de montant (imperial):

10

Cosse ronde isolée vinyle grosse section;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt.25

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PV8-10R-QY est une cosse ronde en vinyle isolé. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit