Panduit - Cosse ronde métrique; iso vinyle;1,5-2,5mm²;entrée enton;goujon M3;Cdt.100 - PMV2-3RB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 1.5...5.8 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983842308
Réf. Sonepar
00156084230
Réf. Fournisseur
PMV2-3RB-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
1.5...5.8 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, fût isolé en vinyle, joint bout à bout, entrée en entonnoir, calibre de fil 1,5 – 2,5 mm², taille de goujon M3, conditionnement en vrac.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


