Panduit - Cosse ronde métrique nue; section 0,5 à 1,5 mm²;bornage M3;Cdt.100 - PM1-3R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983841509
Réf. Sonepar
00156084150
Réf. Fournisseur
PM1-3R-C
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
5
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, calibre de fil 0,5 – 1,5 mm², taille de goujon M3, sans isolation, conditionnement en vrac.


