Panduit - Cosse ronde nue;14-10 AWG; 2,5-6,0mm²; trou de bornage M10 ; Cdt.50 - P10-38R-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983802388
Réf. Sonepar
00156080238
Réf. Fournisseur
P10-38R-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
plage AWG:
10...14
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
3/8 pouce
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


