Panduit - Cosse ronde nue;26-22 AWG; 0,1-0,5mm²; trou de bornage M5 ; Cdt.1000 - P22-10R-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde nue;26-22 AWG; 0,1-0,5mm²; trou de bornage M5 ; Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 0.1...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983890293

Réf. Sonepar

00156089029

Réf. Fournisseur

P22-10R-M

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

0.1...0.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

plage AWG:

22...26

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Cosse ronde nue;26-22 AWG; 0,1-0,5mm²; trou de bornage M5 ; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 26 – 22 AWG, taille de goujon #10, sans isolation, conditionnement en vrac.