Panduit - Custom Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) W - MSW38T15-CR6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Custom Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • longueur de bande - 30480 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983446667

Réf. Sonepar

00156044666

Réf. Fournisseur

MSW38T15-CR6

Marque

Panduit

largeur de bande:

9.7 mm

longueur de bande:

30480 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2225 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Custom Strapping, 316 SS, .38" (9.5mm) W

Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable revêtu 316L et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure une connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas. longueur 100,0' (31 m), largeur 0,4" (10 mm), résistance à l'arrachement : 2 225, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit