Panduit - Embase à cheville diamètre 8mm pour Attache Hyper-V;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100 - HVMPM-08-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 11.9 mm

  • largeur - 13.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983783502

Réf. Sonepar

00156078350

Réf. Fournisseur

HVMPM-08-C0

Marque

Panduit

longueur:

11.9 mm

largeur:

13.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

41.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

9.8 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

CHINE

Embase à cheville diamètre 8mm pour Attache Hyper-V;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases d'ancrage pour maçonnerie HVMPM-08-C0 Hyper V Panduit s'installent grâce à un ancrage sapin, permettant ainsi de garder une surface lisse, une meilleure résistance et une installation plus facile tout en économisant l'espace. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit