Non retournable

Panduit - Embase à pression pour panneau;épaisseur 3,2mm max;PA 6.6;Naturel;Cdt100 - PBMS-H25-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10.7 mm

  • largeur - 10.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983583652

Réf. Sonepar

00156058365

Réf. Fournisseur

PBMS-H25-C

Marque

Panduit

longueur:

10.7 mm

largeur:

10.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

10.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase à pression pour panneau;épaisseur 3,2mm max;PA 6.6;Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Les embases de câble avec bouton poussoir PBMS-H25-C Panduit sont conçues pour une utilisation avec accès depuis les deux côtés du panneau et ne nécessitent aucun adhésif ni outil de montage supplémentaire. Elles présentent une limite d'épaisseur de panneau maximum de 3,2 mm et nécessitent un perçage de 6,4 mm dans le panneau pour le montage. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit