Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 3,7;Rouge;Cdt.100 - KIMS-H366-C2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 3,7;Rouge;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 12.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983585069

Réf. Sonepar

00156058506

Réf. Fournisseur

KIMS-H366-C2

Marque

Panduit

longueur:

18.7 mm

largeur:

12.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

rouge

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase à rivet profil surbaissé; perçage à 3,7;Rouge;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase à profil bas pour collier de serrage de fixation par ancrage à rivet de couleur rouge doté d'un trou de 0,144" (3,7 mm) permet de garder le faisceau près de la surface de montage et se fixe à l'aide d'un rivet intégral qui permet une installation solide et sûre. Il est exclusivement réservé à une utilisation en intérieur, il est fabriqué en polyamide 6-6 et est fourni en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit