🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6; Naturel ;Cdt.50; - ABM4H-AT-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983584796

Réf. Sonepar

00156058479

Réf. Fournisseur

ABM4H-AT-L

Marque

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

2.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...82 °C

Embase adhésive haute température;4 voies;50,8x50,8mm;P.A 6.6; Naturel ;Cdt.50;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM4H-AT-L Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6 et peuvent être utilisées avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle de diamètres miniature, intermédiaire, standard, mi-larges et larges. Ces embases sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs à température élevée. Elles mesurent 50,8 mm x 50,8 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 50 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit