Panduit - Embase Attache adhésive;tête clipsable;jusqu'à 4,8mm;ABS Naturel;Cdt.100 - SMS-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50.8 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983580491
Réf. Sonepar
00156058049
Réf. Fournisseur
SMS-A-C
Marque
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
8.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...70 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase clipsable pour collier de serrage de couleur blanche est appliquée à l'aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


