Panduit - Embase bas profil à visser;vis M4;Naturel;PA 6.6;Cdt100 - LPMS-S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983580545
Réf. Sonepar
00156058054
Réf. Fournisseur
LPMS-S8-C
Marque
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


