Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypropylène Noir UV;Cdt.100 - TM2S8-C100

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypropylène Noir UV;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 14.98 mm

  • largeur - 9.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983582242

Réf. Sonepar

00156058224

Réf. Fournisseur

TM2S8-C100

Marque

Panduit

longueur:

14.98 mm

largeur:

9.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

6.88 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température d'utilisation:

-60...110 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase berceau à visser;Attache 4,8mm max.;vis M4;Polypropylène Noir UV;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #8 (M4) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Fabriqué en polypropylène résistant aux intempéries pour les environnements extérieures. Disponible en paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit