Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M4;Cdt.25 - TMEH-S8-Q0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 41.1 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983580651
Réf. Sonepar
00156058065
Réf. Fournisseur
TMEH-S8-Q0
Marque
Panduit
longueur:
41.1 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
15.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
4.39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à installation à vis extra larges TMEH-S8-Q0 Panduit sont conçues pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètre extra large Panduit pour le montage de câbles, faisceaux de fils larges ou formes tubulaires. Leur support en berceau exclusif assure une stabilité maximale pour la mise en faisceau et l'acheminement de câbles, ainsi que le soutien de faisceaux de câbles larges et lourds. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus par paquets de 25.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


