🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M6;Cdt.25 - TMEH-S25-Q0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 41.1 mm

  • largeur - 18.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983580750

Réf. Sonepar

00156058075

Réf. Fournisseur

TMEH-S25-Q0

Marque

Panduit

longueur:

41.1 mm

largeur:

18.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

15.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

305 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;vis M6;Cdt.25

Les Atouts de l'article:

Les embases à vis extra larges TMEH-S25-Q0 Panduit sont conçues pour les colliers extra larges Panduit pour le montage de câbles, faisceaux de fils larges ou formes tubulaires. Leur support en berceau stable permet la mise en faisceau et l'acheminement de câbles, ainsi que le soutien de faisceaux de câbles larges et lourds. A installer avec une vis n° 1/4 (M6). Pour une utilisation en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et en packages de 25 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit