Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA 6.6 Naturel Ivoire;vis M4;Cdt.100 - TM3S8-C69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

EAN

0074983582655

Réf. Sonepar

00156058265

Réf. Fournisseur

TM3S8-C69

Marque

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

autre

hauteur:

9.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

4.39 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

température d'utilisation:

-60...100 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA 6.6 Naturel Ivoire;vis M4;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S8-C69 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 retardateur de flamme. 15,5 mm de large, de coloris ivoire et disponibles en packages de 100 unités.