Non retournable

Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Naturel thermostabilisé;vis M5;Cdt.10 - TM3S2510-C39

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Naturel thermostabilisé;vis M5;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.2 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983014507

Réf. Sonepar

00156301450

Réf. Fournisseur

TM3S2510-C39

Marque

Panduit

longueur:

22.2 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA 6.6 Naturel thermostabilisé;vis M5;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L’embase pour collier de serrage en couleur naturelle est appliquée à l’aide d'une vis #10 (M5) et mesure 61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit