🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA6.6 Nat.;vis M6;Cdt.100 - TM3S25-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.3 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983583003

Réf. Sonepar

00156058300

Réf. Fournisseur

TM3S25-C

Marque

Panduit

longueur:

22.3 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase berceau;Attaches jusqu'à 9mm;PA6.6 Nat.;vis M6;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S25-C Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 1/4 (M6). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6. 16 mm de large, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit