Panduit - Embase berceau;Collier 5,8mm;PA 6.6 Noir UV;vis M2.5;Cdt.100 - TM1S4-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase berceau;Collier 5,8mm;PA 6.6 Noir UV;vis M2.5;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983481682

Réf. Sonepar

00156048168

Réf. Fournisseur

TM1S4-C0

Marque

Panduit

longueur:

13 mm

largeur:

8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

5.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase berceau;Collier 5,8mm;PA 6.6 Noir UV;vis M2.5;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM1S4-C0 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 4 (M2.5). Pour une utilisation en extérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. 8,1 mm de large ; de coloris noir et vendues en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit