Panduit - Embase encliquetable polyamide;Epaisseur 3,2mm;PA 6.6;Naturel;Cdt.100 - PM2H25-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 9.6 mm

  • largeur - 7.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983583607

Réf. Sonepar

00156058360

Réf. Fournisseur

PM2H25-C

Marque

Panduit

longueur:

9.6 mm

largeur:

7.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

15.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase encliquetable polyamide;Epaisseur 3,2mm;PA 6.6;Naturel;Cdt.100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit