Panduit - Embase pour Attaches SUPERGRIP jusqu'à 8,4mm;PA 6.6 Noir UV;vis M5;Cdt.100 - SGTM3S10-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23.1 mm
largeur - 15.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983714209
Réf. Sonepar
00156000817
Réf. Fournisseur
SGTM3S10-C0
Marque
Panduit
longueur:
23.1 mm
largeur:
15.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
11 mm
pour diamètre max. du faisceau:
229 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à visser Super-Grip SGTM3S10-C0 Panduit ont un support en berceau exclusif assurant une stabilité maximale et une conception à profil bas qui maintient les faisceaux près de la surface de montage. Conçues pour une utilisation dans des environnements extérieurs et avec des colliers de serrage de diamètres miniature à mi-large. Elles mesurent 23,1 mm x 15,4 mm x 11,0 mm et nécessitent une vis n° 10 (M5) pour leur application. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en paquets de 100 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


