Panduit - Embases berceaux opposées pivotantes;Attaches jusqu'à 7,6mm;PA6.6Noir UV;Cdt.100 - TM3-X2-C0Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 22.1 mm
largeur - 15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983457229
Réf. Sonepar
00156045722
Réf. Fournisseur
TM3-X2-C0Y
Marque
Panduit
longueur:
22.1 mm
largeur:
15.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
19.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pivotantes TM3-X2-C0Y Panduit attachent deux embases ensemble avec un rivet de liaison qui leur permet de pivoter librement. Elles sont idéales pour les applications intensives, car elles protègent contre l'abrasion et les environnements extérieurs difficiles. Les embases mesurent 22,1 × 19,1 mm et ont une tenue à l'arrachement de 54,431 g. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


